全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本
(2件のレビュー)全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現
スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)
急速充電可能
長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持
バッテリー残量デジタル表示
USB-C内蔵ケーブル2本
機内持ち込み可能
- 用途
- スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載
- セット内容
- 本体、取扱説明書、保証カード
- 出力
- 【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4A
- 入力
- 【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A
- バッテリー
- リチウムイオン全固体電池
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(44.4MB)
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-30
用途: 出張のお供に
教育・研究機関
容量大きめ、安全性高め、サイズが大きすぎない、充電ケーブル内蔵、というようなバッテリーを探していて見つけました。
10000mAhですが大きすぎないし、重たくないし、とてもバランスの良い製品だと思います。
そして、USB-Cケーブルが2本ついているのがほんとに良いです。
2本ついていればケーブルを別に持ち歩く必要がないので、移動中にスマホとイヤホンケースの同時充電もできました。
対象商品 : 73666078
2026-07-25
用途: 日常使用
湯本鍼灸治療院 様
昨今のモバイルバッテリー発火のニュースを見ると、手元に脅威が潜んでいた事に気が付きます。航空機や列車のみならず、住宅火災などでもかなりの件数があるのではないと思い、買い換えましたあ































