カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pf-206」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
  • SPF 2×6材 ノーブランド

    SPF 2×6材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×140
  • ベース用シム(ピローブロック) FE 岩田製作所

    ベース用シム(ピローブロック) FE

    岩田製作所
    119税込131
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 丸型アイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • ステン丸型アイプレート ニッサチェイン

    ステン丸型アイプレート

    ニッサチェイン
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • ステン丸型オープンアイ ニッサチェイン

    ステン丸型オープンアイ

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps

    東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型

    ToyoPumps
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    4日以内出荷
    固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
    用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数6起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
  • ベアリングユニット ASPF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ASPF

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPF形 NTN(エヌティーエヌ)

    フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPF形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ

    タカチ電機工業
    4,098税込4,508
    1台
    6日以内出荷
    フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • グルービングカッター F-2624シリーズ フロン工業

    グルービングカッター F-2624シリーズ

    フロン工業
    14,799税込16,279
    1個
    7日以内出荷
    PFAのチューブの外径にV溝を切るカッターです。F-2206のミゾ付フェルールと合わせて、各種継手バルブに利用できます(一部、仕様が合わないものがあります)