カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(293)
- 制御機器(176)
- 整備工具・収納(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建築金物(9)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(5)
- 切削工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(194)
- エスコ(40)
- MURATA(村田製作所)(34)
- 岩崎電気(24)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- BOURNS(21)
- マルヤス電業(20)
- KYOCERA AVX(20)
- ネグロス電工(18)
- KEMET(17)
- YAGEO(11)
- VISHAY(8)
- TDK(7)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- フロン工業(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機(6)
- TOTO(6)
- ネオフレックス(6)
- ブランドをもっと見る
「pf-22」の検索結果

電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥67,900~税込¥74,690~1個当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
PFバルーン22
東京堂¥1,998税込¥2,1981袋(5枚)6日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:22~27寸法(cm)差し込み口:W6色クリア
レンジで蒸しパン 8個入り PF 22
ピジョン¥829税込¥8951個7日以内出荷水とレンジでかんたん!4種類の味が楽しめる、蒸しパンです。野菜や果物などの素材を使い、甘さひかえめに仕上げました。9か月頃からの赤ちゃんの朝ごはんやおやつにぴったり♪。お子さまに与えたい素材を使用。 お子様に与えたい野菜や果物などの素材を使ったおいしい蒸しパンです。甘さひかえめ。 甘さひかえめなので素材の味が楽しめます。レンジでかんたん。 水を入れてまぜてレンジでチン!。 約50秒(600Wの場合)でふんわり蒸しパンのできあがります。取っ手付きのカップ。 取っ手付きのカップで、レンジで温めた後にも持ちやすく、。 手で切れるのでお皿に出してお子さまにとりわけやすいです。
レンジで蒸しパン 4個入り PF 22
ピジョン¥399税込¥4311個7日以内出荷水とレンジでかんたん!4種類の味が楽しめる、蒸しパンです。野菜や果物などの素材を使い、甘さひかえめに仕上げました。9か月頃からの赤ちゃんの朝ごはんやおやつにぴったり♪。お子さまに与えたい素材を使用。 お子様に与えたい野菜や果物などの素材を使ったおいしい蒸しパンです。甘さひかえめ。 甘さひかえめなので素材の味が楽しめます。レンジでかんたん。 水を入れてまぜてレンジでチン!。 約50秒(600Wの場合)でふんわり蒸しパンのできあがります。取っ手付きのカップ。 取っ手付きのカップで、レンジで温めた後にも持ちやすく、。 手で切れるのでお皿に出してお子さまにとりわけやすいです。
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
パーテーションフック
日学(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ローパーティションの幅に合わせて設置できます。質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)仕様耐荷重15kg(1個あたり)
パラフィルム
Bemis(12件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻(0.8kg)当日出荷用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品ピン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A22PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A25PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781個(20m)翌々日出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
両サドル
古河電工(古河電気工業)¥4,198税込¥4,6181パック(50個)翌々日出荷から3日以内出荷プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。寸法d(mm)5.5
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
パウチフィルム(100μM)
コクヨ¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥94税込¥1031個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個当日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4色黄溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
3M Privacy Filter for 22in Monitor、16:10、PF220W1B
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
PF用コネクタ
因幡プロダクツ¥96税込¥1061個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
30Φ 平形スイッチ
マルヤス電業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥919税込¥1,0111個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
...