カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- バンドー化学(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- WIDIN(2)
- 東リ(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンコーテクノ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ACDelco(1)
- EPCOS(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- MERCURY(1)
エコロジープロダクト
「pf-53」の検索結果

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻(3kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
外車用オイルフィルター
ACDelco(73件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮仕様バンド付きタイプ材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど色オレンジコードあり遮音値(dB)28ケースあり
3M 保護めがね PF538
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
LAYフローリング ピタフィー
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。寸法(mm)150×900(四面R面取)タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)7.5全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から62日以内出荷CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ブラックボディ ポリッシュ脚 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801脚3日以内出荷背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上昇降レバー 異硬度クッション材質(支基)アルミダイキャスト(5本脚)幅(mm)582高さ(mm)850タイプ固定肘種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり足外径(Φmm)642キャスター種類ナイロン色(フレーム)ブラック座高(mm)430~530材質(脚)アルミ色(本体)ブラック材質(座面)(座インナーシェル)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品背タイプローバック
ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ホワイトボディ ポリッシュ脚 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801脚3日以内出荷背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上昇降レバー 異硬度クッション材質(支基)アルミダイキャスト(5本脚)幅(mm)582高さ(mm)850タイプ固定肘種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり足外径(Φmm)642キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)430~530材質(脚)アルミ色(本体)ホワイト材質(座面)(座インナーシェル)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品背タイプローバック
MERCURY VCTCXO
MERCURY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応