カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- 配管・水廻り設備部材(107)
- 切削工具(98)
- 制御機器(73)
- 農業機械(36)
- 機構部品(26)
- 測定用品(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- オフィス家具(16)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- バイク純正部品(4)
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- エンジン工具(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(79)
- SK11(48)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 近畿製作所(35)
- TRUSCO(35)
- アソー(34)
- OSG(オーエスジー)(24)
- Texas Instruments(22)
- シンコー[継手](20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- 栗田製作所(17)
- フジトク(17)
- SMC(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- CKD(14)
- MURATA(村田製作所)(14)
- 井筒製作所(13)
- BeHAUS(11)
- プロトティップ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-8-1」の検索結果

ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF
MIYOSHI(小西製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
Creator3 Pro 右側0.4mm通常ノズルセット
Flash Forge¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm通常ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンシヨン PF3/8XPT1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PF3/8XPT1/4部品名称エクステンシヨン PF3/8XPT1/4図解NoBSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.7、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.3、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.6、BSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-1310L 撹拌部品_No.24、BSM-1050SLT-16HA3U 撹拌部品_No.19、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.22、BSM-1265SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSA-420JSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、BSM-1240SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.4など
Creator3 Pro 左側0.4mm通常ノズルセット
Flash Forge¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷Creator3 Pro専用 左側0.4mm通常ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
ケイチガイニツプル PF3/8XPF1/8
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格G3/8XG1/80.8部品名称ケイチガイニツプル PF3/8XPF1/8図解NoBSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.48、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.4、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.4、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.4、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.4、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.8、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.4、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.4、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.22、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.4、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.48、CBM-520BA 油圧バルブ部品_No.2、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.4、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.4
ケイチガイニツプルPF3/8XPF1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格G3/8XG1/4部品名称ケイチガイニツプルPF3/8XPF1/4図解NoBSD-5000L コントロールユニット部品_No.6、BSA-420JESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.18、BSA-420JDAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.18、BSA-420JSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.18、BSA-411AS 油圧配管(ステアリング)部品_No.19、BSA-410AS 油圧配管部品_No.14、BSA-420JDS 油圧配管 ステアリング部品_No.18、BSA-420S 油圧配管 ステアリング部品_No.19、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.14、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.45、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.45、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.18、BSA-420JDASH 油圧配管 (ステアリング)部品_No.18、BSA-420JDSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.18など
イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス図解NoTSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.49、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.49、MS510ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.49、MS410ENR-2K 1994ネン 希望付属品1部品_No.39、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.1、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.36、BSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.35、BSM-1510L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.83、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.40、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.36、BSM-1510L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、MS510ENR-2M 希望付属品部品_No.49など
イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格PF3/8XPT1/2図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/8
第一測範¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165320アズワン品番67-4839-12
エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付
(178件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスター パワフルノズル
(44件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
(23件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷奥まった所のダスト作業に適しております。用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オス
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/4XPF3/8図解NoBSM-1070SLT オプション5 (延長ノズル 1.2M)部品_No.52、BSM-1270SLT オプション5 延長ノズル1.2M部品_No.52、BSM-1270SLT オプション4 延長ノズル1.8M部品_No.52、BSM-1670SLT オプション5 延長ノズル 1.2M部品_No.52、BSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.52、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オス_No.28、BSA-651 951シリーズ オプション4 後方除草ノズル部品_No.29、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.52
リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.38
イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考35型用部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.26、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.26、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.26、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.26
...