帝人
ラテックス手袋 ラテックスロング手袋(厚手・左右両用)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.17±0.02
色
ナチュラル
タイプ
左右兼用
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
全体あり
内容量
1箱(10箱×100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263101
LTX-PF912-XS
689-9134
XS
7±0.3
7.6±0.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75263110
LTX-PF912-S
689-9133
S
7.5±0.3
8.4±0.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません