カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 清掃用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pf-s22」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)

    垂直ブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    4,798税込5,278
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)

    垂直カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • ユニバーサルBOX 古河電工(古河電気工業)

    ユニバーサルBOX

    古河電工(古河電気工業)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
  • デッキプレート用両口エンド(台座付き) 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド(台座付き)

    古河電工(古河電気工業)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
  • 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド(送り用エンド)

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
  • 曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)

    曲りブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ネジ無しコンビ

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    曲りコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
  • 陳枝記 仔豚フォーク 陳枝記

    陳枝記 仔豚フォーク

    陳枝記
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    3,198税込3,518
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
  • 洗浄ガン REX(レッキス工業)

    洗浄ガン

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    カプラ式です。
    仕様4P-PF22-3S適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF形式4P-PF22-3S
  • 洗浄ガン REX(レッキス工業)

    洗浄ガン

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    カプラ式です。
    適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S
  • フラットスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

    フラットスロットルスリーブ

    DAYTONA(デイトナ)
    859税込945
    1本
    7日以内出荷
    グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。
    適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。