店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
色グレー
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
高耐候性
耐衝撃性樹脂
形状エルボ45°
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質難燃PE
仕様単層波付管
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質鋳鉄
質量(kg)0.9
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
色黒
種類90°曲がり
付属品防水パッキン付
色ベージュ
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
電線管の呼び16、22(25)兼用
適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
¥699
税込¥769
欠品中
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.43
寸法A(mm)95
寸法D(mm)1113
寸法B(mm)42
寸法H1(mm)44
寸法H2(mm)67
寸法C(Φmm)30
適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.85
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.8
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.5
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.6
適合電線管28(PF1)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ