カテゴリ

  • 空調・電設資材(95)
    • 電線管用コネクタ(46)
    • 合成樹脂製可とう電線管(2)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「pf管 コネクタ」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
39税込43
1個
6日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
4日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
内部に防水リング、パッキンが付いています。
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-27
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(PF管) 未来工業コネクタ(PF管)未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。ミルキーホワイト適合管PF管42ねじの呼びG1 1/2適合ノック径(Φmm)48
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-28
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ エスコ防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズエスコ
775税込853
1個
翌日出荷から8日以内出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVCベージュメーカー未来工業
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-26
Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジCEJN(セイン)
3,698税込4,068
1箱(5箱)
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型アズワン品番65-9318-60
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター常栄継手工業
719税込791
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16コネクタジャンクション壁付用 TOEX(LIXIL)Φ16コネクタジャンクション壁付用TOEX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)Φ16コネクタカップリングTOEX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
3,120税込3,432
1袋
当日出荷から8日以内出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
露出ボックス(異種管用/4方向) エスコ露出ボックス(異種管用/4方向)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVCベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
露出ボックス(異種管用/4方向 エスコ露出ボックス(異種管用/4方向エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVCベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
ユニバーサルボックス(異種管用/4方向 エスコユニバーサルボックス(異種管用/4方向エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.27材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管70(PF2 1/2)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.09材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管70(PF2 1/2)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.95材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.78材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.56材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.45材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.44材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管36(PF1 1/4)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.36材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管36(PF1 1/4)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.32材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管28(PF1)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.28材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管28(PF1)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
質量(kg)0.21材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
1,898税込2,088
1個
当日出荷
質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管16(PF1/2)
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
正アダプタ 大阪コネクター製造正アダプタ大阪コネクター製造
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用正アダプターです。
規格JISB0202
逆アダプタ 大阪コネクター製造逆アダプタ大阪コネクター製造
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用逆アダプターです。
材質亜鉛ダイキャスト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら