コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。
CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。
[用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。
コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など
材質スチール
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440
最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
大きく使って、折りたたんで小さく収納。
4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。
折りたたみ式でコンパクトに収納。
質量(kg)7
高さ(mm)(巻き)270以内
適合内径(Φmm)160~330
適合外径(Φmm)430~605
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に
直径(Φmm)880(最大伸長時)
質量(kg)4
高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番382-5710
幅(mm)500
高さ(mm)85
奥行(mm)480
収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690
仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
トラスコ品番421-3050
質量(kg)9.5
高さ(mm)280
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480
仕様ドラムのみ
質量(kg)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質鉄
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。
倉庫の保管用に。
材質ポリプロピレン樹脂
色ライトブルー
トラスコ品番116-1842
高さ(mm)100
質量(g)430
奥行(mm)100
間口(mm)490
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)30
保証期間初期不良のみ
材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー
ワイヤーイエロー
取扱説明書なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)460
質量(kg)7.8
容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)500×240
最大積載段数4段
最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要とする結合を主目的としたねじですが、Rのテーパねじとは違い、国際規格であるISOの管用テーパねじに規定されていないものがこのPTの管用テーパねじです。PFねじと同様に規格には『附属書1(規定)』として区別して載っています。 PTの場合は、テーパめねじもテーパおねじも「PT」という記号を使います。
仕様●サイズ:幅135cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3915-35
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-27
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。
仕様釘付
内部に防水リング、パッキンが付いています。
。内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-60
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-28
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-26
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選!
鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料
質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)
電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)
使用温度(℃)-20~40
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236
測定レンジ10,20,30,40,50,60cm
ディスプレイ6.5インチ
解像度1024×768
対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等
周波数(MHz)2700
周波数(GHz)2.7(2700MHz)
探知物検出深度(mm)600
外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB
保存データ種類内蔵メモリ14.5GB
車高(mm)8
1式
¥3,098,000
税込¥3,407,800
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ