421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ 適合板厚1~4
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。 ミルキーホワイト 適合管PF管42
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体)難燃ABS 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 呼び電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)14 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト径(Φmm)22、27 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びG1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用 仕様ワンタッチ型(防水) ベージュ
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。 適合管PF管16 ねじの呼びG1/2 適合ノック径(Φmm)27
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)