コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
二重天井などへの引きおろしに使用します。
二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。
二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
種類PF管用
●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ
寸法B(mm)87
寸法L2(mm)96
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
壁のカド部からの引き込みに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様カド用
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
種類スクリュー釘付
寸法H(mm)46
寸法L1(mm)120
寸法B(mm)63.3
寸法L2(mm)106
寸法b(mm)47.4
適合管CD単層波付管14
コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用
角度(°)(立上げ)30~60
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)56
タイプ露出・埋込両用
種類PF管用
寸法L(mm)101
寸法H(mm)36.7
寸法B(mm)106
寸法P(mm)36
適合管PF単層波付管16・3連用
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
種類PF管用
寸法L(mm)116.5
寸法H(mm)59
寸法B(mm)42
適合管PF単層波付管28
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7
寸法L(mm)95.4
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用
角度(°)(立上げ)15
材質難燃PE
仕様単層波付管
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色ウォームグレイ
種類エンドカバー
寸法L(mm)166.5
寸法H(mm)59.6
呼び14
寸法D(mm)31.4
寸法W(mm)84.6
入数(個)1
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
施工時間が1/3に短縮!
コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。
トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
仕様釘無
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
付属品金具付
●PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類PF管用
色ベージュ
エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。
直接管を差し込むだけです。
管の挿入が一目でわかる半透明
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
関連キーワード