PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
1袋(5個)
¥240
税込¥264
当日出荷
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
1袋(5個)
¥455
税込¥501
当日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
適合管マシンフレキ12
寸法L(mm)36.6
寸法D(Φmm)18
寸法B(mm)17
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30
寸法L(mm)67
寸法D(Φmm)39
寸法B(mm)25
寸法P(mm)31.5
寸法d1(mm)5.2
寸法d2(mm)10
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
材質難燃PE
仕様単層波付管
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-90
1袋(5個)
¥620
税込¥682
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-89
1袋(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-88
1袋(5個)
¥350
税込¥385
翌日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
関連キーワード