カテゴリ

  • 空調・電設資材(261)
    • 合成樹脂製可とう電線管(1)
    • 電線管用コネクタ(18)
    • 電線管用カップリング(20)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(12)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「pf管22」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
チューブキャップ 未来工業チューブキャップ未来工業
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズエスコ
695税込765
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
4,688税込5,157
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型アズワン品番65-9318-63
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2アズワン品番65-9318-30
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
3日以内出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)アズワン品番65-9313-96
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-93
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
11,700税込12,870
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコPF管ダクトクリップ EA947BSシリーズエスコ
290税込319
1個
3日以内出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5アズワン品番65-9317-12
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-27
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
32,600税込35,860
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33アズワン品番65-9318-43
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ エスコ防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVCベージュメーカー未来工業
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口)アズワン品番65-9313-99
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-26
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
6,830税込7,513
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-32
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
15,400税込16,940
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様アズワン品番65-9318-69
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型アズワン品番65-9318-66
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型アズワン品番65-9318-60
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズエスコ
11,800税込12,980
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
625税込688
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
14,500税込15,950
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-33
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付きアズワン品番65-9317-34
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-90
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ[ステンレス製]PF管ダクトクリップエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
2,890税込3,179特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
タフロックラクパッド ネグロス電工タフロックラクパッドネグロス電工
9,998税込10,998
1箱(10組)
4日以内出荷
占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。
用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF22用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-89
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら