カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pf計」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アツリョクケイ 前澤給装工業アツリョクケイ前澤給装工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途配管及びタンク内の圧力測定に使用 PF3/8 測定レンジ:0.5Mpa
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)15
鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)フジトク
969税込1,066
1個
5日以内出荷
寸法I(mm)7
Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトクWフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)フジトク
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
デジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM3000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM3000シリーズシュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズシュナイダーエレクトリック
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サスティー シングルパック キャビノチェサスティー シングルパックキャビノチェ(19件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。 電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。 pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。 それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。 胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。 どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRORS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dcRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
テンションメーター 竹村電機製作所テンションメーター竹村電機製作所
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。 アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。 kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。 リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。 電源が必要です。
質量(g)90(表示部)使用温度範囲(℃)10~50精度±0.2%、F.S±1digit出力電圧(V)(アナログモニター)1~5測定範囲(kPa)0~-101.3寸法(cm)31×31×26(表示部)出力インピーダンス(Ω)約1K電源(DC-V)12~24使用湿度(%RH)35~85
高精度 圧力センサ ADPシリーズ Panasonic(パナソニック)高精度 圧力センサ ADPシリーズPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
308,000税込338,800
1個
当日出荷から33日以内出荷
SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様)SUZUKID(スズキッド)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5952セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
SIG-140用 Cキット(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Cキット(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ
SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)SUZUKID(スズキッド)
30,980税込34,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
カートリッジ純水装置セット オルガノカートリッジ純水装置セットオルガノ
239,800税込263,780
1組
翌々日出荷から11日以内出荷
土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所土壌水分測定器テンションメーター竹村電機製作所(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら