カテゴリ

  • 空調・電設資材(658)
  • 油圧機器・油圧ホース(634)
  • 配管・水廻り設備部材(311)
  • FA担当者のオススメ新商品(265)
  • 測定用品(247)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • 切削工具(111)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 電気材料(42)
  • 制御機器(40)
  • 防災用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 照明(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pf- 管」の検索結果

関連キーワード
2,511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 272PF X24 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 272PF X24 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種MSI MAG 272PF X24タイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています。
付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様で被覆に赤紐が巻かれてます赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力のゴム材巻き仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型) 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型) 型式適合品岩崎製作所
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きのスタンダートな標準仕様ですハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで被覆にピットが巻かれてますハンドルは操作性に効果を発揮しますピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル、ピット巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてますハンドルは操作性に効果を発揮しますピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドル、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様で被覆に赤紐が巻かれてます赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製規格国家検定合格品
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてますハンドルは移動性に・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドル、赤紐巻材質アルミ製規格国家検定合格品
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのスタンダートな標準仕様のショートタイプですストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのショートタイプで被覆に赤紐が巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています。
付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています吐出側が65Aと50A対応のマルチタイプです。
付属品ハンドルバンド材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き岩崎製作所
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮しますゴムは従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
PF管両サドル リブ有り 未来工業PF管両サドル リブ有り未来工業
799税込879
1セット(5個)
3日以内出荷
ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管群協製作所
789税込868
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)32ねじ規格B:G1/4寸法l1(mm)7対辺H1(mm)19
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキームライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット日本防災スキーム
129,800税込142,780
1セット(10本)
7日以内出荷
「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。
寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
たてとい アートフェイス Y60H 排水管カバー エスロンたてとい アートフェイス Y60H 排水管カバーエスロン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂サイズY60H
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
覗き見防止 プライバシー フィルター EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EHOMEWEI XQ-160PF取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら