カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)

「pf-150a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズPF-FLEX PTFE製防振継手アトムズ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質FCD450種類伸縮管継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3JIS規格JIS10K偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
3,500税込3,850特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex Picoflex リボンケーブル 日本モレックス(molex)Molex Picoflex リボンケーブル日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74Anexperia
32,980税込36,278
1リール(3000個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,998税込3,298
1セット(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー日東工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質AES樹脂製寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂