付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質本体:AES
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ
規格IP44
設置場所屋内・屋外兼用
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
関連キーワード