カテゴリ

  • 空調・電設資材(209)
  • 切削工具(56)
  • 制御機器(37)
  • バイク純正部品(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pf-28」の検索結果

関連キーワード
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (PF28) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PF28)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(76件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
PF28用 PF管片サドル エスコPF28用 PF管片サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-13
PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
870税込957
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-87
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-90
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨレーザープリンタ用 紙ラベルコクヨ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービスGripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクターエースサービス
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価・防水
材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1パック(5個)
当日出荷
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
1,998税込2,198
1パック(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
プラフレキ ジョイントナット 古河電工(古河電気工業)プラフレキ ジョイントナット古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1パック(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
二重天井、間仕切壁への配管が容易。 プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ねじの種類PF材質低合金鋼(SKS)
デザインケース コクヨデザインケースコクヨ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
材質R-PP
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
PPパームファイル LION (ライオン事務器)PPパームファイルLION (ライオン事務器)
589税込648
1冊
4日以内出荷
サイズA4判S型仕様強化Z式金具、見出し部/背紙差替式材質再生PPシート0.8mm厚タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×17×307収容数120枚グリーン購入法適合
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
2,298税込2,528
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台ODELIC(オーデリック)
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
並列バイス(NC・MC研削用) 日本オートマチックマシン(JAM)並列バイス(NC・MC研削用)日本オートマチックマシン(JAM)
539,800税込593,780
1台
4日以内出荷
CM36チェザー IKURATOOLS(育良精機)CM36チェザーIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
金属フィルター SURE(石崎電機製作所)金属フィルターSURE(石崎電機製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPF パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ポリクリックボックスキット ミヤナガポリクリックボックスキットミヤナガ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
6,398税込7,038
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックスRQSN(ストレートNコレクター)ネオフレックス
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
27.6L ポリたらい(2個) エスコ27.6L ポリたらい(2個)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。 丈夫な深型設計です。 食品容器としても安心してご使用になれます。 防埃性強化商品。 食品衛生法合格商品。 PLマーク認定商品。
容量(L)27.6エスコ品番EA991PF-28材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×180繰り返し・詰め替え対応
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
ガス管用タップ 左ネジ SKCガス管用タップ 左ネジSKC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックスRQAN(アングルNコネクター)ネオフレックス
879税込967
1個
3日以内出荷
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラフレキPFステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
399税込439
1個ほか
3日以内出荷
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付ブラック
フライパン WIZ'AフライパンWIZ'A
3,688税込4,057
1個
翌々日出荷
材質本体:アルミニウム合金
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
呼び径30寸法D(Φmm)52.5寸法L(mm)85
RQHAN(ハーファングルNコネクター) ネオフレックスRQHAN(ハーファングルNコネクター)ネオフレックス
879税込967
1個
3日以内出荷
PF 2x28 Caliper 左 22.9830.31 bremboPF 2x28 Caliper 左 22.9830.31brembo
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:22.9830.31販売備考:鋳造キャリパー。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。