カテゴリ

  • 測定用品(564)
  • 制御機器(381)
  • 油圧機器・油圧ホース(381)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 配管・水廻り設備部材(179)
  • 空調・電設資材(162)
  • 切削工具(146)
  • 農業機械(143)
  • バイク純正部品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 機構部品(70)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 電気材料(39)
  • カー用品(39)
  • メカニカル部品(33)
  • 建築金物(32)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • オフィス家具(26)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 物流用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 医療(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 研磨材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 電動工具(12)
  • 照明(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pf-3」の検索結果

3,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光マイクロHDMIケーブル カナレ電気光マイクロHDMIケーブルカナレ電気
58,980税込64,878
1本(30m)
当日出荷
サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグTHERMOS(サーモス)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
取り外しできるストラップ付きのキッズケータイマグ 肩にやさしいショルダーパッド付き お名前スペース付き
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46 FSAスポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46FSA
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
材質アルミニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチSMC
29,980税込32,978
1個
26日以内出荷
タイプ表示一体型ねじの種類G定格流量(L/min)10~1000単位単位切換機能付出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ電流出力配管口径1/2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書なし
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
16,980税込18,678
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
Bambu Lab Bambu LabBambu LabBambu Lab
269,800税込296,780
1台
予約販売
最大造形体積 340×320×340 mm3AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:30 kg造形サイズ(幅×奥行×高さ):340×320×340 mm付属ノズル径:0.4 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台・木台ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質木材寸法(mm)【出】20種類木台
AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) VivotekAW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)Vivotek
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
12,980税込14,278
1個
61日以内出荷
ホワイト
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
iPhone 17 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 SimplismiPhone 17 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢Simplism
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
画面を傷や汚れからしっかり守る のぞき見防止 保護フィルム
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・左右180度からの視線をシャットアウト・バーコードリーダー決済対応・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・安心の日本製素材・接着剤を使わず、貼り直し可能・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・位置がズレない、貼るピタ採用・マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
iPhone 17 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明 SimplismiPhone 17 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明Simplism
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
多層構造 衝撃を拡散・吸収 画質そのまま 高透明 保護フィルム
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・衝撃を拡散・吸収・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・安心の日本製素材・接着剤を使わず、貼り直し可能・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・位置がズレない、貼るピタ採用・マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
iPhone 17 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 SimplismiPhone 17 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止Simplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
多層構造 衝撃を拡散・吸収 指すべりさらさら 反射防止 保護フィルム
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・衝撃を拡散・吸収・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・安心の日本製素材・接着剤を使わず、貼り直し可能・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・位置がズレない、貼るピタ採用・マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
iPhone 17 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 反射防止 SimplismiPhone 17 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 反射防止Simplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
多層構造 衝撃を拡散・吸収 ブルーライト低減 反射防止 保護フィルム
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・位置がズレない、貼るピタ採用・衝撃を拡散・吸収・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・安心の日本製素材・接着剤を使わず、貼り直し可能・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
iPhone 17 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 SimplismiPhone 17 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢Simplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
多層構造 衝撃を拡散・吸収 ブルーライト低減 光沢 保護フィルム
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画面くっきり、光沢タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・衝撃を拡散・吸収・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・安心の日本製素材・接着剤を使わず、貼り直し可能・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・位置がズレない、貼るピタ採用・マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF 井筒製作所井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF井筒製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット(PF)は、SUS304・SUS316の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304・316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUTヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSCTHECUT
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2寸法L2(mm)7
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
適用流体:空気, N2、Ar、CO2レンジアビリティ 100:11台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)IO-Link対応エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.33MB)取扱説明書(7.15MB)
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
169税込186
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
パーティションフック LION (ライオン事務器)パーティションフックLION (ライオン事務器)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様はさみ厚35~47mm・55~67mm調整可能セット内容パーティション取付用・1個材質本体:スチール・ABS樹脂カバー、アングル部:ポリカーボネート耐荷重(kg)15(1個あたり)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
-
材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム関連資料(0.09MB)
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
699税込769
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
9,098税込10,008
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら