こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
タイプ表示一体型
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
規格PF1/2
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB)
図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード