カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • 洗車・清掃(24)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf01-m5」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング C仕様

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入

    KEMET
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
    仕様●静電容量:22pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-27
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU

    KEMET
    279税込307
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-27
  • MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-6985-78
  • MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,898税込10,888
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-92
  • MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo5pF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリーの終端処理を施したNP0シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7013-59
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 11.5kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J11K5BTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 11.5kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J11K5BTDF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    25,980税込28,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズRP73抵抗(kΩ)11.5定格電力(W)0.16許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A470JW01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A470JW01D

    MURATA(村田製作所)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D

    MURATA(村田製作所)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 82pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
    外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

    MURATA(村田製作所)
    649税込714
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D

    MURATA(村田製作所)
    779税込857
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    CMダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
    適合機種CMM0003
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF

    MURATA(村田製作所)
    749税込824
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-Mechanics

    Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    Samsung Electro-Mechanics
    7,298税込8,028
    1セット(10000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(250個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF

    MURATA(村田製作所)
    729税込802
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
  • 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業

    3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ

    ツツミ工業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
  • 3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ

    ツツミ工業
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物