「pf16片サドル」の検索結果
1袋(5個)
¥240
税込¥264
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-88
1袋(5個)
¥350
税込¥385
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
材質難燃PE
仕様単層波付管
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4