パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB)
図解NoMK035T-1 ポンプ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.16、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.16、MK035D 動力噴霧機部品_No.24、MS035 動力噴霧機部品_No.24、MS045 動力噴霧機部品_No.16、MS045D 動力噴霧機部品_No.16、MS035K 動力噴霧機部品_No.24、MS046 動力噴霧機部品_No.16、MK045 動力噴霧機部品_No.16、MK035SP ポンプ部品_No.21、MK035D-1 ポンプ部品_No.20、MS045KD 動力噴霧機部品_No.16、GS15E ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、GS30D ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、SD035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035T-1 ポンプ部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.24、MS035R ポンプ部品_No.21、MS035KD 動力噴霧機部品_No.24、MS035D 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、SD035SP ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、SD35T-1 ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、MS046K 動力噴霧機部品_No.16、MK045D 動力噴霧機部品_No.16、MK035 動力噴霧機部品_No.24、MS035SP ポンプ部品_No.21
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード