カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 洗車・清掃(24)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 農業機械(13)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2m」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito盤用換気扇金属製ファン PF-150-2MNito
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
SUS304 ローリー オスキャップ ノーブランドSUS304 ローリー オスキャップノーブランド
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
用途ローリー継手のオスキャップ(蓋)形状オスキャップ材質(本体)SUS304
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPFDST(大同端子製造)
2,498税込2,748
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌日出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)延長継手ブッシュPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用 岩崎製作所黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用岩崎製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
14,980税込16,478
1式
当日出荷
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー日東工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
79,980税込87,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティiPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止トリニティ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア質量(g)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.2対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性衝撃吸収/画面保護フィルム/反射防止
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明 トリニティiPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明トリニティ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・衝撃を拡散・吸収。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア質量(g)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.2対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性衝撃吸収/画面保護フィルム/高透明
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティiPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢トリニティ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.1対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性のぞき見防止/画面保護フィルム/光沢
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFETSTMicro(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業Mネジ変換アダプタ日本シーム工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】15
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 反射防止 トリニティiPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 反射防止トリニティ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・位置がズレない、貼るピタ採用。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア質量(g)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.2対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性衝撃吸収&ブルーライト低減/画面保護フィルム/反射防止
電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1)岩崎通信機(IWATSU)
9,998税込10,998
1式
当日出荷
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
当日出荷から3日以内出荷
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ) 日東工業PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)日東工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
翌日出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
CMダイヘッド MCC(松阪鉄工所)CMダイヘッドMCC(松阪鉄工所)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種CMM0003
WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
229税込252
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
239税込263
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル冨士電線(東京)
98,980税込108,878
1巻(10m)
翌々日出荷
CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル冨士電線(東京)
129,800税込142,780
1巻(10m)
翌々日出荷
市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500