カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • カプラー(5)
  • 制御機器(80)
  • 切削工具(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電気材料(12)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 理美容(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1・1.5
ブランド
モノタロウ・日東工器・ツツミ工業・EUROQUARTZ・BIGM(丸山製作所)・PISCO(ピスコ)・CKD・TDK・ワルター・共立電子産業・井筒製作所・FSA・Panasonic(パナソニック)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・冨士電線(東京)・上杉輸送機・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・ParkTool(パークツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf30」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BBカップ PF30 PRO-TECH 68x46 Campagnolo(カンパニョーロ)

    BBカップ PF30 PRO-TECH 68x46

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer

    FSA
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExoアルミクランクの24mmシャフトをPF30規格のフレームに合わせるアダプタ
    ニュートラルタイプBBアダプター径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードウエイト50
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ

    FSA
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAの全BB30用クランクセットに対応した68/73mmプレスフィットボトムブラケット。ステンレススチール PF30 カートリッジベアリング。ナイロン製カップ。ウェーブスプリング、ベアリングシールド、スペーサー付属。ナイロン製アジャストメントワッシャー付属
    材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性BB30、 BB392分野MTBテクノロジーBB392EVOウエイト50
  • B3167 PF30 アダプター FSA

    B3167 PF30 アダプター

    FSA
    6,798税込7,478
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)68
  • BB30/PF30→BB386EVO FSA

    BB30/PF30→BB386EVO

    FSA
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46

    FSA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
    材質アルミニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(厚紙用紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(厚紙用紙)

    コクヨ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    こちらはレーザープリンター対応の厚紙用紙です。オフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただける厚紙用紙です。ファイルの背紙や社内告知用のポスター、カード、資料の表紙、DM、新年会、忘年会などの景品交換のチケットなどアイディア次第で様々な用途に使用でき、かつオフィス内のプリンタで印刷まで完結できます。写真画像を両面印刷しても裏写りがないので店舗内での両面POPや飾り付けにも使用できます。しっかりした厚みなので、ポスターやカード立て、ファイルの背紙などに最適です。
    種別厚手坪量(g/m2)180厚さ(mm)0.22白色度(%)98程度紙質厚紙用紙印刷方式両面入数100枚
  • ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品ピン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式) 上杉輸送機

    プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)

    上杉輸送機(17件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
    材質(車輪)ゴム材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ステンレス 仕上げ釘 若井産業

    ステンレス 仕上げ釘

    若井産業
    4,398税込4,838
    1箱(3000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
  • 結束バンド アラム

    結束バンド

    アラム
    6,998税込7,698
    1袋(100本)
    当日出荷
    磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 送風機 三笠産業[工具]

    送風機

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
    ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
  • ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ブレードヒューズ(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    229税込252
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ハンドトラック 台車 アルインコ

    ハンドトラック 台車

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
    用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
  • ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)

    TOWA (ラベラー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
    用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機

    プラフレッシュカー用キャスター(自在車)

    上杉輸送機(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
  • 組立式踏み台キット ネグロス電工

    組立式踏み台キット

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式) 上杉輸送機

    プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式)

    上杉輸送機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。 ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。 錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい) 軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。 従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
    材質プラスチックタイプ静音タイプ(固定ハンドル)材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター騒音対策あり材質(荷台)プラスチック
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
  • 18-8フライヤー用角カス揚(フック付) SUGICO(スギコ)

    18-8フライヤー用角カス揚(フック付)

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ5メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフレッシュカー用キャスター(固定車) 上杉輸送機

    プラフレッシュカー用キャスター(固定車)

    上杉輸送機
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状固定材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
  • PFバルーン30(特殊型) 東京堂

    PFバルーン30(特殊型)

    東京堂
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    6日以内出荷
    自分でアレンジが作成できるキット。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:30~35幅(cm)差し込み口:20分類バルーン
  • PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業

    PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    5,498税込6,048特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
    定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
  • VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    4,650税込5,115特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質フッ素
  • PF300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    フレームの組み立てのコーナー部に
    仕様-サイズ26×26×25
  • イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ

    イシグロ フランジPL型SS400

    イシグロ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手
  • マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)30
  • 送風機 三笠

    送風機

    三笠
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番409-3614電源(V)単相100ハネ径(mm)300
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF30

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • 半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/緑方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/30,最小値/15
関連キーワード
nf30特集