カテゴリ

  • 空調・電設資材(116)
    • 電線管用コネクタ(7)
    • PF管(1)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(6)
  • カー用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf36」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
カラーレーザー&インクジェット用はがき紙 コクヨカラーレーザー&インクジェット用はがき紙コクヨ(2件のレビュー)
489税込538
1袋(50枚)ほか
当日出荷
両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。郵便番号枠なしタイプです。
寸法(縦×横)(mm)148×100サイズハガキ紙厚(g/m2)180白色度(%)98程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215用紙サイズハガキ郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
3,598税込3,958
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービスGripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクターエースサービス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価・防水
材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤックRUGGED ソーラーアッシュ DG槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
ダークグレーLED色ランタンイエロー
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
RUGGED ソーラーアッシュ GR 槌屋ヤックRUGGED ソーラーアッシュ GR槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
モスグリーンLED色ランタンイエロー
RUGGED ドリンク DG 槌屋ヤックRUGGED ドリンク DG槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。 キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
ダークグレー
Wガードギヤクランクセット 36T GRKWガードギヤクランクセット 36TGRK(8件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
3,898税込4,288
1パック(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学
1,798税込1,978
1本
当日出荷から90日以内出荷
プラフレキ ジョイントナット 古河電工(古河電気工業)プラフレキ ジョイントナット古河電工(古河電気工業)
3,898税込4,288
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
二重天井、間仕切壁への配管が容易。 プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
スチール製パーツケース深型 大阪製罐スチール製パーツケース深型大阪製罐
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール奥行(mm)238色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)113有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)79
ウェザーキャップ 古河電工(古河電気工業)ウェザーキャップ古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)
3日以内出荷
適合サイズPFD、PFS-36
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
2,498税込2,748
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
標準型 圧力扇 PF型 テラル標準型 圧力扇 PF型テラル(2件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷から31日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPF パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
6,998税込7,698
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
シートベルトバックルカバー レザー 槌屋ヤックシートベルトバックルカバー レザー槌屋ヤック
969税込1,066
1個
5日以内出荷
シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 クッション性のある生地がカタカタ音を防止し、内装を保護。 インテリアを選ばない上質レザー調生地で内装をドレスアップ。 マジックテープで留めるだけの簡単装着。 汎用タイプ2個入り。
適合ベルト幅(mm)シートベルト:約52
コンテナ フタTP-360 透明 アズワンコンテナ フタTP-360 透明アズワン
4,590税込5,049
1個
5日以内出荷
中身が見えやすい透明タイプ。 TP-361,TP-362,TP-362F,TP-364Fに使用できます。
仕様●外形寸法(mm)間口:669●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:20.9●材質:PP●質量:0.52kgアズワン品番67-8172-39
大口径用サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)大口径用サドルBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,598税込6,158
1箱(20個)
4日以内出荷
RUGGED ドリンク GR 槌屋ヤックRUGGED ドリンク GR槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。 キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
モスグリーン
RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックスRQSN(ストレートNコレクター)ネオフレックス
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックスRQAN(アングルNコネクター)ネオフレックス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
シャフト フロント プロペラ (PF) MAZDA(マツダ)シャフト フロント プロペラ (PF)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズVISHAY
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますシリーズCPFRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
3,412税込3,753
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
AD-LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)AD-LDR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
9,059税込9,965
1個
12日以内出荷
付属品取付ビス×4、六角レンチ使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
161,648税込177,813
1個
12日以内出荷
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
LDR-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)
13,648税込15,013
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
木製棚板 (単色:アイボリー) SUNWAVE(LIXIL)木製棚板 (単色:アイボリー)SUNWAVE(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
関連キーワード
サドル pf36特集