カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • バイク純正部品(34)
  • 整備工具・収納(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf47」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
65税込72特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
セラミックコンデンサ 47pF KEMETセラミックコンデンサ 47pFKEMET
70税込77
1個
3日以内出荷
ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
マイカコンデンサ 47pF GB[制御機器]マイカコンデンサ 47pFGB[制御機器]
229税込252
1個
3日以内出荷
マイカコンデンサーは誘電体に極薄の雲母(=マイカ、天然の鉱石)を使用したコンデンサーです。誘電体が石の板なので材質が物理的に安定で周波数特性も良く高耐圧です。現在ではすべてに関して他より優れるというわけではありませんがフィルムコンデンサーやセラミックコンデンサーが高性能化する以前から存在し真空管時代には回路の重要な箇所に採用されていました。
Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)47
HOUSED BEARING UNIT SKF(日本エスケイエフ)HOUSED BEARING UNITSKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
SKF PF 47 は、インサートベアリング用の丸形及び三角形フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り
仕様●内径:47mm●材質:スチール●長さ:90mm●コード番号:213-2007アズワン品番65-7892-22
Nui:縫 GRIP-TRAY 槌屋ヤックNui:縫 GRIP-TRAY槌屋ヤック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
職人技のおもむきをまとった、深みあるステッチシボ×革シボ仕上げの枠付きトレイです。ダッシュボードに置くだけで、小物のずれ落ちやすべりを防ぐ枠付きタイプのトレイです。粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えができます。曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を採用しています。汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できます。シートサイズ:約234×156×35mm。収納可能サイズ:179×116mm
スライドWドリンク GR 槌屋ヤックスライドWドリンク GR槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ドリンク1本分の純正カップホルダーをドリンク2本分またはドリンク+スマートフォン等に増設できます。純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付です。内装の干渉を防ぐ左右スライド構造付きです。スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。純正カップホルダーにしっかりと取り付けできる3点ストラット構造を採用しています。スマートフォン収納可能サイズ:幅82mmまで。350ml缶、500ml、600mlペットボトル、500ml紙パック、細缶対応
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47MPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
ボックス 1 13P-F473R-10 YAMAHA(ヤマハ)ボックス 1 13P-F473R-10YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ボックス 1 4VP-F473R-01 YAMAHA(ヤマハ)ボックス 1 4VP-F473R-01YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4VP-F473R-00
ダブルシ-トアセンブリ 2DP-F4730-01 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 2DP-F4730-01YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ダブルシ-トアセンブリ 1YP-F4730-11 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 1YP-F4730-11YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-21 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-21YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ケーブル,シ-トロツク 2DP-F478E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル,シ-トロツク 2DP-F478E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ダブルシートアセンブリ 1YP-F4730-10 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシートアセンブリ 1YP-F4730-10YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1YP-F4730-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ダンパ シート 13P-F4747-10 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ シート 13P-F4747-10YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番13P-F4747-00
ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-10YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ダブルシ-トアセンブリ 20P-F4730-02 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 20P-F4730-02YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シングルシートアセンブリ 13P-F4710-20 YAMAHA(ヤマハ)シングルシートアセンブリ 13P-F4710-20YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-01 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-01YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-21 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-21YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボツクス 1 32P-F473R-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス 1 32P-F473R-01YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番32P-F473R-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ボツクス 1 2DP-F473R-10 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス 1 2DP-F473R-10YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-00YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ヒンジアセンブリ 2DP-F4772-09 YAMAHA(ヤマハ)ヒンジアセンブリ 2DP-F4772-09YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-31 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-31YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 2DP-F470F-01 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 2DP-F470F-01YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 1HP-F4710-01 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 1HP-F4710-01YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 1HP-F470F-00 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 1HP-F470F-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-00 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-00YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-10 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-10YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ケーブル,シ-トロツク 20P-F478E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル,シ-トロツク 20P-F478E-00YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pFMURATA(村田製作所)
129税込142
1リール(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シ-ル 2DP-F475M-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 2DP-F475M-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%WIMA
119税込131
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 4VP-F4742-00 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 4VP-F4742-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
5日以内出荷
ROHM シャント抵抗器 ROHMROHM シャント抵抗器ROHM
699税込769
1袋(50個)
翌々日出荷
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1%ROHM
339税込373
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル,シ-ト 2DP-F4773-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル,シ-ト 2DP-F4773-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷