カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf53」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(3kg)
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(22件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF5373M(スリーエム)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
3M 保護めがね PF538 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF5383M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)正面 ネジタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LAYフローリング ピタフィー 東リLAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)
翌々日出荷
材質SUS410
吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー 東リ吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取)タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)7.5全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
ファンベルト BANDO バンドー化学ファンベルト BANDOバンドー化学
868税込955
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ステンシルマット 丸 PF3 53pcs cottaステンシルマット 丸 PF3 53pcscotta
8,698税込9,568
1個(1個)
4日以内出荷
材質プラスチック製寸法(mm)590×390×H15
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0x35mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ5.0x35mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-535
GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
プレ-ト 2 1HP-F539G-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 2 1HP-F539G-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カラ-,スプロケツトアクスル 20P-F5386-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,スプロケツトアクスル 20P-F5386-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PFomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
プラ-,チエーン 2 20P-F5389-00 YAMAHA(ヤマハ)プラ-,チエーン 2 20P-F5389-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
プレート インジケータ 4VP-F533A-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート インジケータ 4VP-F533A-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
リヤホイ-ルコンプリ-ト 1HP-F5390-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤホイ-ルコンプリ-ト 1HP-F5390-10YAMAHA(ヤマハ)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 20P-F5377-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 20P-F5377-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 20P-F5383-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 20P-F5383-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
カラーアセンブリ 20P-F530S-00 YAMAHA(ヤマハ)カラーアセンブリ 20P-F530S-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
アクスル,ホイ-ル 20P-F5381-00 YAMAHA(ヤマハ)アクスル,ホイ-ル 20P-F5381-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
プレート 1 1HP-F539F-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 1 1HP-F539F-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 2DP-F5377-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 2DP-F5377-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-33 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-33YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-35 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-35YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
キャスト ホイール リヤー 4HP-F5338-12-MA YAMAHA(ヤマハ)キャスト ホイール リヤー 4HP-F5338-12-MAYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
キャストホイール リヤ 4HP-F5338-12-35 YAMAHA(ヤマハ)キャストホイール リヤ 4HP-F5338-12-35YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
クラツチ,ハブ 20P-F5366-00-33 YAMAHA(ヤマハ)クラツチ,ハブ 20P-F5366-00-33YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
25,980税込28,578
1箱(2個)
当日出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ブラックボディ ポリッシュ脚 革張り オカムラ(岡村製作所)ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ブラックボディ ポリッシュ脚 革張りオカムラ(岡村製作所)
279,800税込307,780
1脚
3日以内出荷
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上昇降レバー 異硬度クッション
材質(支基)アルミダイキャスト(5本脚)幅(mm)582高さ(mm)850タイプ固定肘種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり足外径(Φmm)642キャスター種類ナイロン色(フレーム)ブラック座高(mm)430~530材質(脚)アルミ色(本体)ブラック材質(座面)(座インナーシェル)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品背タイプローバック
ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ホワイトボディ ポリッシュ脚 革張り オカムラ(岡村製作所)ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ホワイトボディ ポリッシュ脚 革張りオカムラ(岡村製作所)
279,800税込307,780
1脚
3日以内出荷
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上昇降レバー 異硬度クッション
材質(支基)アルミダイキャスト(5本脚)幅(mm)582高さ(mm)850タイプ固定肘種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり足外径(Φmm)642キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)430~530材質(脚)アルミ色(本体)ホワイト材質(座面)(座インナーシェル)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品背タイプローバック