カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa-20」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂チューブ PFA 20m

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1巻
    4日以内出荷から34日以内出荷
    耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチングパネル用クランクフック TRUSCO

    パンチングパネル用クランクフック

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチールフック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
  • 棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    43税込47
    1セット
    当日出荷
    棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ アズワン

    PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ

    アズワン
    8,514税込9,365
    1個
    当日出荷
    酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
    材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
  • PFAチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    PFAチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    26,900税込29,590
    1巻
    7日以内出荷から19日以内出荷
    材質PFA1巻長さ(m)20外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
  • ベース用シム(ピローブロック) FE 岩田製作所

    ベース用シム(ピローブロック) FE

    岩田製作所
    94税込103
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
  • PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワン

    PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ

    アズワン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
    材質PFA商品タイプ広口タイプ
  • S Series(SF4-PFA) SMC

    S Series(SF4-PFA)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    11,980税込13,178
    1巻
    10日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)

    CKD
    10,025税込11,028
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
  • Pfannenberg ファンフィルタ  排気フィルタ PFANNENBERG

    Pfannenberg ファンフィルタ 排気フィルタ

    PFANNENBERG
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    フィルター排気フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ 潤工社

    PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ

    潤工社
    119,800税込131,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):16●外径(mm):19●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):200●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.5●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2298アズワン品番67-2252-35
  • PFA広口ビットボトル 20mL TGK(東京硝子器械)

    PFA広口ビットボトル 20mL

    TGK(東京硝子器械)
    3,930税込4,323
    1本
    10日以内出荷
    バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
    材質PFA容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18
  • 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • PFAライニングチェックバルブ PSC20形 日本バルカー

    PFAライニングチェックバルブ PSC20形

    日本バルカー
    379,800税込417,780
    1台
    21日以内出荷
    規格JIS10Kグリーン購入法適合
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    78,980税込86,878
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカル

    PFA試験管用栓 NR0224シリーズ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
  • PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

    グンゼ
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から33日以内出荷
    PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
    材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
  • クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMC

    クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
    ・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
  • ターミネーションセット YGP-T ヤガミ

    ターミネーションセット YGP-T

    ヤガミ
    7,798税込8,578
    1式
    翌々日出荷
    ヒーティングケーブルの端末処理専用材料
    用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    熱電対K
  • フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm tantore

    フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm

    tantore
    41,980税込46,178
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    119,800税込131,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
  • テフロンメッシュ PFA-204μm tantore

    テフロンメッシュ PFA-204μm

    tantore
    38,980税込42,878
    1枚
    5日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
  • 【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-204μm tantore

    【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-204μm

    tantore
    44,980税込49,478
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • 【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm tantore

    【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm

    tantore
    44,980税込49,478
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • 1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機22型脚付

    ベルポニー
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機18型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機18型脚付

    ベルポニー
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機12型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型脚付

    ベルポニー
    39,300税込43,230
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機15型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機15型脚付

    ベルポニー
    47,800税込52,580
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS

    CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

    GVS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
  • 1段ウォーム減速機25型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機25型脚付

    ベルポニー
    114,300税込125,730
    1台
    9日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機35型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機35型脚付

    ベルポニー
    230,700税込253,770
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機30型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機30型脚付

    ベルポニー
    168,300税込185,130
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 1m

    アズワン
    36,200税込39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003513アズワン品番67-4851-58
  • PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    319,000税込350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520アズワン品番67-4851-65