PFAライニングチェックバルブ PSC20形

PFAライニングチェックバルブ PSC20形 - 日本バルカー
規格
JIS10K
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
口径(B)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80886027V7FC31290652 1/265
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886045V7FC3123051250
オープン
¥969,800
¥1,066,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886167V7FC3131076380
オープン
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886210V7FC31130151/215
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886219V7FC3119838.51 1/240
オープン
¥769,800
¥846,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886350V7FC31150203/420
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886420V7FC3116025125
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886429V7FC313501024100
オープン
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする