カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ベルポニー(7)
- アズワン(6)
- tantore(6)
- SMC(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- グンゼ(2)
- ヤガミ(2)
- SKC(環境測定)(2)
- CKD(1)
- 潤工社(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本バルカー(1)
- フロンケミカル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
- ニチアス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pfa-20」の検索結果

フッ素樹脂チューブ PFA 20m
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1巻4日以内出荷から34日以内出荷耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネル用クランクフック
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチールフック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥8,514税込¥9,3651個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ
アズワン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。材質PFA商品タイプ広口タイプ
PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ
潤工社¥119,800税込¥131,7801巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):16●外径(mm):19●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):200●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.5●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2298アズワン品番67-2252-35
PFA広口ビットボトル 20mL
TGK(東京硝子器械)¥3,930税込¥4,3231本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥49,800税込¥54,7801個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ
グンゼ¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から33日以内出荷PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
ターミネーションセット YGP-T
ヤガミ¥7,798税込¥8,5781式翌々日出荷ヒーティングケーブルの端末処理専用材料用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm
tantore¥41,980~税込¥46,178~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥119,800税込¥131,7801台(1台)4日以内出荷従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
テフロンメッシュ PFA-204μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-204μm
tantore¥44,980~税込¥49,478~1枚6日以内出荷から9日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm
tantore¥44,980~税込¥49,478~1枚6日以内出荷から9日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ
GVS¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から48日以内出荷絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 1m
アズワン¥36,200税込¥39,8201枚15日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003513アズワン品番67-4851-58
PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻
アズワン¥319,000税込¥350,9001巻(10m)15日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520アズワン品番67-4851-65