オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)8
PFA製のガス洗浄びんです。
厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)8
材質(Oリング)シリコン
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン
外径(Φmm)(コネクター接続口)7
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
容量(mL)500
材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン
寸法(mm)Φ86×176
1目盛(mL)100
ねじ口規格(GL)45
チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ
アズワン品番3-6014-21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ろ過板の細孔記号G-1
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)[ゴム止め]8
1目盛(mL)100
材質(パッキン)PTFE
材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様ISO ねじGL-45
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
指先の感触が伝わりやすいので、細かな作業に適しています。全長65cmのゆったりサイズで、肩口までの水ぬれや汚れを防ぎます。油や洗剤などに強いビニール手袋です。
用途水産加工、農業、自動車関連、清掃。
袖口仕様腕カバー付
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)100
接続口外径(Φmm)8
胴径(Φmm)×高さH(mm)48×165
厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
1本
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
関連キーワード