カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(8)
- azbil(旧:山武)(2)
- ニチアス(2)
- 三商(2)
- アズワン(1)
- グンゼ(1)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- サンプラテック(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- 日本フローセル(1)
- エーケーコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
「pfa管」の検索結果

サンプラ(R) PFA試験管
サンプラテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
PFAチューブ
アズワン¥4,742~税込¥5,216~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
ふっ素樹脂チューブ
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)色透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から68日以内出荷主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。チューブ長さ(mm)125~240
PTFE PFA三方バルブ装置用 8Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3065材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-13ねじサイズR1/4
フローセル流量計
日本フローセル¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
PTFE PFA二方バルブ装置用 8Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3022材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-09ねじサイズR1/4
PTFE PFA二方バルブ装置用 6Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3014材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-08ねじサイズR1/4
PTFE PFA二方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3031材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-10ねじサイズR3/8
PTFE PFA二方バルブ装置用 12Φ
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3049材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-11ねじサイズR3/8
PTFE PFA三方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3073材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-14ねじサイズR3/8
PTFE PFA三方バルブ装置用 6Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3057材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3アズワン品番61-3537-12ねじサイズR1/4














![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17501295-211021-02.jpg)