フローセル流量計

フローセル流量計 - 日本フローセル

流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。
流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。
本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。

材質
上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304
質量(kg)
3
タイプ
Rc1^1/2
呼び径
40A
フランジ
JIS 10K FF相当
最高使用圧力(MPa)
0.3
精度
±2.5%FS
測定対象
液体(水相当)
最高使用温度(℃)
50
内容量
1個
注意
※いずれもL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛となります。また、流体は密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。
全7種類を絞り込む
流量範囲(L/min)
流量範囲(m3/h)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79878490NSP-1G-HP048~800.5~5
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878517NSP-1G-HP015~500.3~3.0
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878578NSP-1G-HP0715~1601~10
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878630NSP-1G-HP0510~1000.6~6
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878806NSP-1G-HP036~700.4~4.2
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878815NSP-1G-HP026~600.3~3.6
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878858NSP-1G-HP0615~1300.8~8
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする