カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
    • チューブ/ホース類(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グンゼ(1)
  • 三商(1)
  • フロン工業(1)
  • ユニバーサル(6)
  • 八興販売(3)
  • コクゴ(1)
外径(Φmm)
  • 19(3)
  • 22(4)
  • 24.8(1)
  • 26(3)
  • 26.5(1)
内径(Φmm)
  • 19
  • 1(11)
  • 2(43)
  • 3(27)
  • 4(55)
  • 4.35(26)
  • 5(19)
  • 6(65)
  • 6.35(15)
  • 7(13)
  • 8(62)
  • 9(22)
  • 9.53(12)
  • 10(54)
  • 10.7(14)
  • 12(14)
  • 13(19)
  • 14(14)
  • 16(24)
  • 22(21)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(4)
材質
  • 樹脂(12)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(4)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
64,980税込71,478
1巻
当日出荷から123日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
9,298税込10,228
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズユニバーサル
21,980税込24,178特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
スーパーPFAチューブ コクゴスーパーPFAチューブコクゴ
55,980税込61,578
1巻(10m)
6日以内出荷
内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFA耐久ホース 00Iシリーズユニバーサル
49,980税込54,978特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズユニバーサル
119,800税込131,780
1巻
10日以内出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ ユニバーサルUSL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズユニバーサル
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズ ユニバーサルUSL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズユニバーサル
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のT型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ ユニバーサルUSL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズユニバーサル
16,900税込18,590
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興販売
203,294税込223,623
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興販売
200,981税込221,079
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ八興販売
219,800税込241,780
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
pfa ボトル特集