カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「pfc16」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF管支持クリップ ネグロス電工

    PF管支持クリップ

    ネグロス電工
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
    材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • PF管化粧カバー 未来工業

    PF管化粧カバー

    未来工業
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ベージュ長さ(m)1
  • IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC Texas Instruments

    IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC

    Texas Instruments
    889税込978
    1個
    13日以内出荷
    。IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC
    仕様●モード:平均電流●周波数 - スイッチング:200kHz●電流 - スタートアップ:250μA●電圧 - 供給:10V~20V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0411-05
  • UHP-200シリーズ MEAN WELL

    UHP-200シリーズ

    MEAN WELL
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:650ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF管支持クリップ ネグロス電工

    PF管支持クリップ

    ネグロス電工
    取扱い終了
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理に便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管の滑りがありません。
    材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • PC電源ユニット IN WIN(インウィン)

    PC電源ユニット

    IN WIN(インウィン)
    取扱い終了
    日本製コンデンサを採用した、フルモジュラータイプの80PlusPlatinum電源。静音性にも優れ前後以外のフレームはアルミを採用。
    仕様【ホールドアップタイム】>16ms、【MTBF/平均故障間隔】>100000時間、【PFC】Active PFC ( > 0.9)材質アルミ、SECCスチール質量(kg)3温度範囲(℃)0~50適合規格ATX12V V2.4/EPS12V V2.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×86騒音値(dB)<25保証期間7年保護機能(電源)OCP/ OVP / UVP / SCP / OTP / OPPケーブルフルモジュラー式安全規格cTUVus/TUV/CB/BSMI/CE/FCC/EAC/RCM/CCCコネクタ24ピンマザーボード×1、8(4+4)ピンCPU×2、8(6+2)ピンPCI-E×4、4ピンペリフェラル×6、SATA×6、FDD×2ファン120mm Hypro ベアリングファン各種認証80PLUSPlatinum入力電源(V)100~240(50/60Hz)入力電源効率(%)80 PLUS Platinum (up to 92)
  • MPY-8501-SFHAGV-3JP (V SFX Gold 850 ATX 3.0) COOLER MASTER

    MPY-8501-SFHAGV-3JP (V SFX Gold 850 ATX 3.0)

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    「V SFX Gold」シリーズSFX電源ユニット。850Wモデル。ATX 3.0対応 。高耐久90度 12VHPWRケーブル付属。80PLUS GOLD認証。SFX-to-ATX変換ブラケット付属。日本製コンデンサー100%使用。92mm FDBファン搭載。フルモジュラーケーブル。10年保証。製品寸法:100×125×63.5mm
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●MTBF:>100000 時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 500ms●ホールドアップタイム:16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)100×125×63.5、ファン:92質量(kg)1.42電源(規格)ATX3.0, SFX 12V Ver. 3.42ベアリングファン:FDB入力電圧(V)100-240変換効率(%)90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:4、12VHPWR:1入力電流(A)12-6動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証(安全認証)TUV、 cTUVus、 CE、 BSMI、 FCC、 CCC、 EAC、 RCM、 CB、 UKCA
  • MPY-7501-SFHAGV-3JP (V SFX Gold 750 ATX 3.0) COOLER MASTER

    MPY-7501-SFHAGV-3JP (V SFX Gold 750 ATX 3.0)

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    「V SFX Gold」シリーズSFX電源ユニット。750Wモデル。ATX 3.0対応 。高耐久90度 12VHPWRケーブル付属。80PLUS GOLD認証。SFX-to-ATX変換ブラケット付属。日本製コンデンサー100%使用。92mm FDBファン搭載。フルモジュラーケーブル。10年保証。製品寸法:100×125×63.5mm
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●MTBF:>100000 時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 500ms●ホールドアップタイム:16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)100×125×63.5、ファン:92質量(kg)1.42電源(規格)ATX3.0, SFX 12V Ver. 3.42ベアリングファン:FDB入力電圧(V)100-240変換効率(%)90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:4、12VHPWR:1入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証(安全認証)TUV、 cTUVus、 CE、 BSMI、 FCC、 CCC、 EAC、 RCM、 CB、 UKCA
  • MPY-7501-SFHAGV-3WJ (V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition) COOLER MASTER

    MPY-7501-SFHAGV-3WJ (V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition)

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    「V SFX Gold」シリーズSFX電源ユニット。750Wモデル。ATX 3.0対応 。高耐久90度 12VHPWRケーブル付属。80PLUS GOLD認証。SFX-to-ATX変換ブラケット付属。日本製コンデンサー100%使用。92mm FDBファン搭載。フルモジュラーケーブル。10年保証。製品寸法:100×125×63.5mm。ホワイトカラーモデル
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●MTBF:>100000 時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 500ms●ホールドアップタイム:16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)100×125×63.5、ファン:92質量(kg)1.42電源(規格)ATX3.0, SFX 12V Ver. 3.42ベアリングファン:FDB入力電圧(V)100-240変換効率(%)90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:4、12VHPWR:1入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証(安全認証)TUV、 cTUVus、 CE、 BSMI、 FCC、 CCC、 EAC、 RCM、 CB、 UKCA
  • MPY-8501-SFHAGV-3WJ (V SFX Gold 850 ATX 3.0 White Edition) COOLER MASTER

    MPY-8501-SFHAGV-3WJ (V SFX Gold 850 ATX 3.0 White Edition)

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    「V SFX Gold」シリーズSFX電源ユニット。850Wモデル。ATX 3.0対応 。高耐久90度 12VHPWRケーブル付属。80PLUS GOLD認証。SFX-to-ATX変換ブラケット付属。日本製コンデンサー100%使用。92mm FDBファン搭載。フルモジュラーケーブル。10年保証。製品寸法:100×125×63.5mm。ホワイトカラーモデル
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●MTBF:>100000 時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 500ms●ホールドアップタイム:16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)100×125×63.5、ファン:92質量(kg)1.42電源(規格)ATX3.0, SFX 12V Ver. 3.42ベアリングファン:FDB入力電圧(V)100-240変換効率(%)90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:4、12VHPWR:1入力電流(A)12-6動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証(安全認証)TUV、 cTUVus、 CE、 BSMI、 FCC、 CCC、 EAC、 RCM、 CB、 UKCA
  • 電源ユニット V SFX Platinum 1100W COOLER MASTER

    電源ユニット V SFX Platinum 1100W

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    ATX 3.0対応・80 Plus Platinum認証取得。SFX電源ユニット・大容量1100Wモデル
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS Platinum●ERP 2014 LOT 3 適合●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 70% Load寸法(mm)ファン:92規格ATX3.0、SFX 12V Ver. 3.42ベアリングファン:FDB本体寸法(mm)100×125×63.5入力電圧(V)100~240変換効率(%)≧92 @ Typical Load保証期間10年保護回路OVP、OPP、SCP、OCP、UVP、OTP、Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:3、12VHPWR:1入力電流(A)14~6.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証安全認証:TUV、cTUVus、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、UKCA動作温度範囲(℃)0~50MTBF(時間)>100000
  • 電源ユニット GX Ⅲ Gold 750W COOLER MASTER

    電源ユニット GX Ⅲ Gold 750W

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    冷却性に優れた新デザイン電源ユニット「GX III Gold」シリーズ。ATX 3.0対応・80PLUS GOLD認証取得。750Wモデル
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3 適合●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms寸法(mm)ファン:135規格ATX 12V Ver. 3.0ベアリングファン:HDB本体寸法(mm)160×150×86入力電圧(V)100~240変換効率(%)≧90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OPP、OVP、OTP、OCP、SCP、UVP、Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:3、12VHPWR:1入力電流(A)10~5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証安全認証:cTUVus、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、 RoHS2.0 / BIS、KC (based on region's request.)動作温度範囲(℃)0~50ファン速度(rpm)1900MTBF(時間)>100000
  • COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    ・ATX 3.1対応850W電源ユニット。・80PLUS GOLD認証取得。・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属。・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上。・独立設計の熱制御により冷却性能が向上。・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現。・フルモジュラーデザイン。・10年保証
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)寸法(mm)160 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2500 RPM保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット GX Ⅱ Gold 850 COOLER MASTER

    電源ユニット GX Ⅱ Gold 850

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    ATX 3.0対応・80PLUS GOLD認証取得。「GX II Gold」 シリーズ・850W電源ユニット
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3 適合●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load寸法(mm)ファン:120規格ATX 12V Ver. 3.0ベアリングファン:HDB本体寸法(mm)160×150×86入力電圧(V)100~240変換効率(%)≧90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OPP、OVP、OTP、OCP、SCP、UVP、Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:6、PERIPHERAL 4-PIN:2、PCI-E 6+2 PIN:4、12VHPWR:1入力電流(A)10~5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証安全認証:cTUVus、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、 RoHS2.0 / BIS、KC (based on region's request.)動作温度範囲(℃)0~40ファン速度(rpm)2500±10%MTBF(時間)>100000
  • COOLER MASTER MWE Gold 750 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER MWE Gold 750 V3 ATX3.1 電源ユニット

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    ・ATX 3.1対応750W電源ユニット。・80PLUS GOLD認証取得。・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属。・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上。・独立設計の熱制御により冷却性能が向上。・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現。・フルモジュラーデザイン。・10年保証
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)寸法(mm)160 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2500 RPM保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット GX Ⅲ Gold 850W COOLER MASTER

    電源ユニット GX Ⅲ Gold 850W

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    冷却性に優れた新デザイン電源ユニット「GX III Gold」シリーズ。ATX 3.0対応・80PLUS GOLD認証取得。850Wモデル
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3 適合●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms寸法(mm)ファン:135規格ATX 12V Ver. 3.0ベアリングファン:HDB本体寸法(mm)160×150×86入力電圧(V)100~240変換効率(%)≧90 @ Typical Load保証期間10年保護回路OPP、OVP、OTP、OCP、SCP、UVP、Surge and Inrush Protection入力周波数(Hz)50-60コネクタATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:3、12VHPWR:1入力電流(A)10~5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証安全認証:cTUVus、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、 RoHS2.0 / BIS、KC (based on region's request.)動作温度範囲(℃)0~50ファン速度(rpm)1900MTBF(時間)>100000
  • COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    ・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット。・超静音「Mobius」ファン搭載。・80PLUS Platinum認証取得。・ATX 3.1対応。・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能。・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能。・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現。・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作。・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載。・長期15年保証。・製品寸法:180×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86【ファン】120品名X Silent MAX Platinum 1300規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1300ベアリング【ファン】LDB型番MPS-D001-AFAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1入力電流(A)15 - 7.1動作温度(℃)0 ~ 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)ファン速度(rpm)2050MTBF(時間)>100,000
  • COOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット

    COOLER MASTER
    取扱い終了
    ・「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット。・ファンレス設計。・80PLUS Platinum認証取得。・ATX 3.1対応。・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能。・自社開発の高機能伝導複合ヒートパイプ技術を実装。・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能。・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現。・デュアルカラーコネクタを採用した耐久性の高い12V-2x6ケーブル搭載。・長期15年保証。・製品寸法:180×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86品名X Silent Edge Platinum 850規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】850型番MPS-8501-AZAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1入力電流(A)9 - 5動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)MTBF(時間)>100,000