曜日別特売

電源ユニット GX Ⅲ Gold 850W

電源ユニット GX Ⅲ Gold 850W - COOLER MASTER

冷却性に優れた新デザイン電源ユニット「GX III Gold」シリーズ
ATX 3.0対応・80PLUS GOLD認証取得
850Wモデル

各種認証
安全認証:cTUVus、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、
RoHS2.0 / BIS、KC (based on region's request.)
仕様
●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3 適合●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms
寸法(mm)
ファン:135
規格
ATX 12V Ver. 3.0
ベアリング
ファン:HDB
本体寸法(mm)
160×150×86
入力電圧(V)
100~240
変換効率(%)
≧90 @ Typical Load
保証期間
10年
保護回路
OPP、OVP、OTP、OCP、SCP、UVP、Surge and Inrush Protection
入力周波数(Hz)
50-60
コネクタ
ATX 24-PIN:1、EPS 4+4 PIN:1、EPS 8 PIN:1、SATA:8、PERIPHERAL 4-PIN:4、PCI-E 6+2 PIN:3、12VHPWR:1
入力電流(A)
10~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
ファン速度(rpm)
1900
MTBF(時間)
>100000
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81368764MPX-8503-AFAG-BJP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする