カテゴリ

  • 空調・電設資材(54)
    • 合成樹脂製可とう電線管(9)
    • 電線管用コネクタ(5)
  • 農業機械(138)
  • 自動車純正部品(53)
  • メカニカル部品(27)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 防災用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfd」の検索結果

関連キーワード
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
上枠付き踏台 PFD型 ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型ピカコーポレイション
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天場寸法(mm)296×160設置寸法・奥行(mm)170
ガスケット 17105-PFD-004 SPIガスケット 17105-PFD-004SPI(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番17105-PFD-004
PFD管引込カバー 因幡電工PFD管引込カバー因幡電工
479税込527
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類引込カバー色調アイボリー
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ PFD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 28Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(30m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)30
PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKDPFDシリーズ 圧縮空気用流量センサCKD
789税込868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガスケット 18115-PFD-003 SPIガスケット 18115-PFD-003SPI
829税込912
1個
5日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18115-PFD-003
マルチトレックPFD がまかつ GamakatsuマルチトレックPFDがまかつ Gamakatsu
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
スリムなデザインで見た目以上の収納力!水辺を歩くことが楽しくなる工夫を凝らし、あらゆるフィッシングアクティビティに高い自由度で応える新しいカタチのライフジャケットです。
材質〈本体〉ナイロン(スペクトラ(R)×コーデュラ(R))〈浮力体〉ポリエチレン独立発泡(ポリエチレンフォーム)〈バックル〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナーブラック浮力(kg)7.5~(24h)
スペクトラ(R)ロックトレックPFD がまかつ Gamakatsuスペクトラ(R)ロックトレックPFDがまかつ Gamakatsu
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
しなやかで動きやすくパフォーマンスを犠牲にしない磯の稜線を徘徊することを嗜好する方に最適なライフジャケットです。ミニマルデザインで磯場での長時間の移動や激しいやり取りに適したライフベストです。又紐を通してからファスナーとバックルを閉め、脇腹と下腹部のベルトを調整するだけのシンプルな構造で素早く正しく着用することができます。信頼と実績のコーデュラ(R)生地にスペクトラ(R)ファイバーを格子状に織り込んだ特殊素材採用で、生地の厚みを大幅に抑えながらも磯場で活きる強度の向上を果たしています。
材質〈本体〉スペクトラ(R)×コーデュラ(R)ポリエステル〈樹脂パーツ〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナーブラック
P板 リレー   G6B1174PFD24 Panasonic(パナソニック)P板 リレー G6B1174PFD24Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ZUEP1219内 リレー CR1   G6B1114PFD24 Panasonic(パナソニック)ZUEP1219内 リレー CR1 G6B1114PFD24Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
樹脂製プラチャン 古河電工(古河電気工業)樹脂製プラチャン古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1袋(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。
寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
フルハーネス パンゲア用チェストベルト サンコー(タイタン)フルハーネス パンゲア用チェストベルトサンコー(タイタン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
【レンタル】LEDライト アズワン【レンタル】LEDライトアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
(16176)ガスケット ホンダ(16176)ガスケットホンダ(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
(90428)ワッシャー ホンダ(90428)ワッシャーホンダ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
(18115)ガスケット ホンダ(18115)ガスケットホンダ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
[LUXE]カート用 仕切板セット ナビス(アズワン)[LUXE]カート用 仕切板セットナビス(アズワン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂
(17105)ガスケット ホンダ(17105)ガスケットホンダ(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤヤスリセット BcrossダイヤヤスリセットBcross
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。粒度#200全長(mm)100セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
13280 パーム(Palm)13280パーム(Palm)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
6 か所のアジャスターを広く調整可能にし、フリーサイズにて着用できるPFD です( 大人用)。ISO承認品:品質、安全性や機能性を保証する、世界的なライフジャケットの統一基準を基に作られた製品
サイズFree浮力(N)60
踏台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
翌日出荷から翌々日出荷
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
無音台車用キャスター 石川製作所無音台車用キャスター石川製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から24日以内出荷
騒音対策あり
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
579税込637
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
(90001)ボルト ホンダ(90001)ボルトホンダ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
(90002)ボルト ホンダ(90002)ボルトホンダ(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
エスコン 蓋 AP スミエスコン 蓋 APスミ
18,980税込20,878
1ケース(100枚×10袋)
3日以内出荷
材質A-PET透明タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
フードドライヤー SimplusフードドライヤーSimplus
7,298税込8,028
1台
当日出荷
温度と時間設定だけ。自宅で簡単に調理できるフードドライヤーです。日持ち効果や栄養価アップなど、ドライ食品にはメリットがたくさん!大容量の5段トレイで一度にたくさん作れます。トレーに付いているツメは向きを180度変えると高さが変わり、収納時はスッキリコンパクトに。
付属品蓋、トレイ×5枚、取扱説明書兼保証書材質PP、AS、ステンレス質量(kg)2消費電力(W)240表示デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×240×210~270保証期間1年間温度設定範囲(℃)35~70タイマーOFFタイマー電源コード(cm)90トレー寸法(mm)約幅260x奥行240
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd
  • pf計