カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 完成車(2)
  • 測定用品(1)

「pfdc」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ディスクカッタ PFDC

    OSG(オーエスジー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    4日以内出荷
    小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
    用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工最高回転数(min-1[r.p.m])10000呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5適合インサートSDHT09T308FR-NM
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
    用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)

    OSG(オーエスジー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
    用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
    適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKD

    PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ

    CKD
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工

    ダクタークリップ用樹脂ベース

    ネグロス電工
    ¥339税込¥373
    1本
    5日以内出荷
    PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
    適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • 富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 制御リレー

    富士電機機器制御
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
  • HMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁 CKD

    HMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁

    CKD
    ¥9,213税込¥10,134
    1個
    8日以内出荷
    ポート数3管接続口径Φ2竹の子継手
  • HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁 CKD

    HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁

    CKD
    ¥7,975税込¥8,773
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
    ポート数2管接続口径Φ2竹の子継手
  • 富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 制御リレー

    富士電機機器制御
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    22日以内出荷
  • 交直両用クランプメータ 三和電気計器

    交直両用クランプメータ

    三和電気計器
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
    付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66
  • SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)

    SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
  • 樹脂製プラチャン 古河電工(古河電気工業)

    樹脂製プラチャン

    古河電工(古河電気工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。
    寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
  • FIELD CHAMP FDB20L Mimugo

    FIELD CHAMP FDB20L

    Mimugo
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    かわいいオレンジカラーの20インチ折畳みサイクル。 折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・シングルギア材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約13.2色オレンジタイプ折畳みタイヤサイズ20インチ(20×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×56×103適応身長(cm)130~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×58×86サドルの高さ(mm)700~860ギア数無し
  • FIELD CHAMP FDB206SL Mimugo

    FIELD CHAMP FDB206SL

    Mimugo
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    ファミリーに最適な6段変速付きの20インチ。 折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品工具仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約14色ブラックタイプ折畳みタイヤサイズ20インチ(20×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×55×102適応身長(cm)130~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×62サドルの高さ(mm)700~880変速段数6段ギア数6
  • KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RD歯数200質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
  • KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
  • MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    MRGCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RF歯数100質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
  • MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    MRGCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RF歯数50質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
  • KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CP調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8