2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 適合インサートSDHT09T308FR-NM
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)