カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pfg-40」の検索結果

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ガスケットプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥1,298,000税込¥1,427,8001個5日以内出荷【ガスケット式プレート式熱交換器】材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応