カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「pfl4」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼鈑製ひしフランジ形ユニット 旭精工

    鋼鈑製ひしフランジ形ユニット

    旭精工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)

    パワーフードルーブ

    BALBIS(バルビス)
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    当日出荷
    安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
    用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
  • 6Dシリーズ継手 ポートコネクター FITOK

    6Dシリーズ継手 ポートコネクター

    FITOK
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 プラグ FITOK

    6Dシリーズ継手 プラグ

    FITOK
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ

    入力リアクトル

    東芝シュネデール・インバータ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
  • 6Dシリーズ     チューブ継手              異径ポートコネクター FITOK

    6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクター

    FITOK
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
  • ポストフレックス スタンダードLEDタイプ グリーンクロス

    ポストフレックス スタンダードLEDタイプ

    グリーンクロス
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)200
  • L型バイトンパッキン PFLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    L型バイトンパッキン PFLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質バイトン
  • リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
  • (ZC043)LAMP FLAME L4000 三菱ふそう

    (ZC043)LAMP FLAME L4000

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G

    ホッティーポリマー
    11,980税込13,178
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
    用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEK質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃、本製品は上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。材料【グレード】VICTREX 450GRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12
  • Light_ステンレスシェルフW350×D600 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW350×D600

    プロフェイス
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)61.5奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムシェルフW460×D900 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW460×D900

    プロフェイス
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)91.3奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW460×D1200 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW460×D1200

    プロフェイス
    75,980税込83,578
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)121.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW460×D900 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW460×D900

    プロフェイス
    63,980税込70,378
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)91.3奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW460×D460 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW460×D460

    プロフェイス
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)46.3奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスカート460×D900 プロフェイス

    Light_ステンレスカート460×D900

    プロフェイス
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)103.3奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスカート350×D600 プロフェイス

    Light_ステンレスカート350×D600

    プロフェイス
    53,980税込59,378
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)73.5奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムシェルフW460×D760 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW460×D760

    プロフェイス
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)76.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムシェルフW460×D600 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW460×D600

    プロフェイス
    36,980税込40,678
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)61.5奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムシェルフW460×D460 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW460×D460

    プロフェイス
    35,980税込39,578
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)46.3奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムカート460×D760 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート460×D760

    プロフェイス
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)88.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムカート460×D600 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート460×D600

    プロフェイス
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)73.5奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムカート460×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート460×D1200

    プロフェイス
    68,980税込75,878
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW350×D900 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW350×D900

    プロフェイス
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)91.3奥行き(cm)36.2
  • Light_ステンレスカート350×D760 プロフェイス

    Light_ステンレスカート350×D760

    プロフェイス
    58,980税込64,878
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)88.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ステンレスカート350×D460 プロフェイス

    Light_ステンレスカート350×D460

    プロフェイス
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)58.3奥行き(cm)36.2
  • Light_ステンレスカート350×D1200 プロフェイス

    Light_ステンレスカート350×D1200

    プロフェイス
    76,980税込84,678
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムシェルフW460×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW460×D1200

    プロフェイス
    51,980税込57,178
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)121.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムシェルフW350×D760 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW350×D760

    プロフェイス
    38,980税込42,878
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)76.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムシェルフW350×D600 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW350×D600

    プロフェイス
    35,980税込39,578
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)61.5奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムカート460×D460 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート460×D460

    プロフェイス
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)58.3奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムカート350×D600 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート350×D600

    プロフェイス
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)73.5奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムカート350×D460 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート350×D460

    プロフェイス
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)58.3奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート350×D1200

    プロフェイス
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ステンレスシェルフW460×D760 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW460×D760

    プロフェイス
    58,980税込64,878
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)76.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW460×D600 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW460×D600

    プロフェイス
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)61.5奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスカート460×D760 プロフェイス

    Light_ステンレスカート460×D760

    プロフェイス
    74,980税込82,478
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)88.7奥行き(cm)46.3