カテゴリ

  • オフィス家具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測定用品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfm」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC

    流量センサフローモニタ (PFM710-~)

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710

    SMC
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
    定格流量(L/min)0.2~10(5)
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75

    SMC
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷
    定格流量(L/min)1~50(25)
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711

    SMC
    7,898税込8,688特価
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
    定格流量(L/min)2~100(50)
  • プリフリーザー PFM-1000 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    プリフリーザー PFM-1000

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    予備凍結槽のオプションです。
    アズワン品番64-4061-02
  • P Series(PFM725S) SMC

    P Series(PFM725S)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
  • (155)フィンダンパー 3 PFM スバル

    (155)フィンダンパー 3 PFM

    スバル
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
  • (155)フィンダンパー 1 PFM スバル

    (155)フィンダンパー 1 PFM

    スバル
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • PFM5 - 分離型センサ部 SMC

    PFM5 - 分離型センサ部

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
  • 【オーダー】パロア 抽象柄 PFM パロア

    【オーダー】パロア 抽象柄 PFM

    パロア
    7,360税込8,096
    1枚
    4日以内出荷
    本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
    用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。材質塩化ビニールシート幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
  • パン用フレキ メス×メス PFM-504_50Xシリーズ ミヤコ

    パン用フレキ メス×メス PFM-504_50Xシリーズ

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
    仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
  • PFM7 - 表示一体型 SMC

    PFM7 - 表示一体型

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
  • 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC

    2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
  • LED部品PFMセット品 DNライティング

    LED部品PFMセット品

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能
    品種プロファイルシステムエコロジー商品省エネ
  • LED埋込専用PFMドライバ DNライティング

    LED埋込専用PFMドライバ

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール用 埋め込み設置時に使用 LEDモジュール入力電力168Wまで
    品種埋め込み取付専用調光ドライバー使用場所屋内
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット

    エレコム(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品マグネットシール×2材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)70取付け方法マグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)6ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
  • ポイントフラッシュ プレインベア

    ポイントフラッシュ

    プレインベア(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
  • 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ

    真空パック機 ロール内蔵タイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
    仕様(脱気力)最大60kPa付属品電源コードセット、容器用チューブ材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーンチャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280
  • 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    179税込197特価
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
  • スポンジバフ 凸凹 モノタロウ

    スポンジバフ 凸凹

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)185タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~16インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~16インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルターには反射防止加工を施し、光の反射や映り込みを防ぐので画面が見やすくなります。タッチパネルに対応しています。※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。※付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。※フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)材質PET、マグネット、鉄可視光線透過率(%)約63表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,398税込10,338
    1個
    33日以内出荷から48日以内出荷
    プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
  • 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 【MacBook Air 13.6インチ M3 M2 対応】 マグネットタイプ 着脱簡単 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 【MacBook Air 13.6インチ M3 M2 対応】 マグネットタイプ 着脱簡単

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取り外し簡単なマグネットタイプ。移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。取り外しが簡単なマグネットタイプです。画面の正面を中心に50度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルターの浮き上がり防止に役立つ、簡易固定シールがフィルター下側に付属しています。付属のケースに収納して、保管や持ち運びにご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他環境に配慮した簡易パッケージ付属品ケース×1材質PET、金属板寸法(幅W×高さH)(mm)299.8×197対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)約60取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)約99.9ブルーライトカット率約20%フィルター厚さ(mm)約0.35
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • PF管カバー(曲ガリ) 未来工業

    PF管カバー(曲ガリ)

    未来工業
    989税込1,088
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • (91006)ベアリング ホンダ

    (91006)ベアリング

    ホンダ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ) 未来工業

    PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ)

    未来工業
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
    適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
  • (91201)オイルシール ホンダ

    (91201)オイルシール

    ホンダ(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。
    材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90適合寸法(mm)140~180洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。