カテゴリ

  • オフィス家具(26)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfm」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (155)フィンダンパー 3 PFM スバル

    (155)フィンダンパー 3 PFM

    スバル
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
  • (155)フィンダンパー 1 PFM スバル

    (155)フィンダンパー 1 PFM

    スバル
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
  • LED部品PFMセット品 DNライティング

    LED部品PFMセット品

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能
    品種プロファイルシステムエコロジー商品省エネ
  • LED埋込専用PFMドライバ DNライティング

    LED埋込専用PFMドライバ

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール用 埋め込み設置時に使用 LEDモジュール入力電力168Wまで
    品種埋め込み取付専用調光ドライバー使用場所屋内
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット

    エレコム(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品マグネットシール×2材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)70取付け方法マグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)6ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
  • ポイントフラッシュ プレインベア

    ポイントフラッシュ

    プレインベア(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
  • 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    289税込318特価
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
  • 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 車用リレーソケット(5極) GB[制御機器]

    車用リレーソケット(5極)

    GB[制御機器]
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    接点1C
  • 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
  • 竹製 ペット食器台セット 良木工房YOSHIKI

    竹製 ペット食器台セット

    良木工房YOSHIKI
    3,690税込4,059
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    心を込めたペットのための食器セット。スタンドはペットが食べやすい適度な角度に設計。体への負担を和らげ、首を曲げ過ぎずに楽な姿勢で食事できます。2匹のペットが同時に食事をする際には、ペットそれぞれ自分の専用食器で食事ができ衛生的。1匹用で使う際には、給餌と給水が同時に行えます。スタンドは抗菌・防臭に優れた竹素材。全体に角のない設計で、ペットが怪我をする危険を低減。スタンド分離式の設計は、簡単にボウルを取り外すことができ、こまめに洗えて清潔に使える。持ち手付きのスタンドは運びやすく、移動や片付けもスムーズ。
    用途ペットのごはん皿、食事器、食器台として。犬/猫/わんちゃん/ねこちゃん/ペットグッズ/ペット用品/食器/フードボウル/ペットディッシュ/かわいい/おしゃれ/水のみ/水入れ/餌入れ/食器台/テーブル/食べやすい/軽量/コンパクト/負担軽減/姿勢/天然素材材質竹(透明アクリルラッカー塗装)、ステンレス
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
  • ヨーロピアンフロストガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)

    ヨーロピアンフロストガゼットバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    洗練されたヨーロピアンテイストの、高級感のあるデザインです。小さめサイズのギフトを入れるバッグとして丁度良いサイズです。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]入数(枚)100
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
  • RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONS

    RF Solutions 同軸 変換アダプタ

    RF SOLUTIONS
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED部品サイドキャップ DNライティング

    LED部品サイドキャップ

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングの両端に取り付けるキャップ
    質量(kg)0.01品種サイドキャップ
  • タブレット保護フィルム 14.1インチ アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム 14.1インチ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    アイリスオーヤマの14.1インチタブレットTM14D1M76-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。
    高さ(mm)201質量(g)8サイズ(inch)14.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×201×1
  • パフルールスワッグ HEADS(ヘッズ)

    パフルールスワッグ

    HEADS(ヘッズ)
    4,498税込4,948
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    カッティングボードにパフルールのスワッグをセットした小売り用インテリア雑貨です。スタンド付きで置いて飾ることもできます。個包装しておりこのまま販売していただけますので、忙しい母の日のプラスワンギフトにおすすめです。※自然素材を使用したハンドメイド商品のため、色むらや風合いが画像と異なる場合があります。
    材質杉、造花(花:紙製)ピンク
  • アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
    用途中仕上、仕上加工用
  • タブレット保護フィルム アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種: TE104M4V1-B】
    付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)取付方式シリコン吸着サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)236×154×0.1対応機種TE104M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
  • タブレット保護フィルム アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】
    付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
  • チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP FM

    ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
  • チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ形状延長継手ブッシュ使用流体空気材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • LED部品コーナーパーツ DNライティング

    LED部品コーナーパーツ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 コーナーを製作する場合に使用します
    質量(kg)0.18品種コーナーパーツ
  • 多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット brother(ブラザー)

    多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット

    brother(ブラザー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    印字可能枚数約50,000ページ(1回に3ページ印刷する場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアパーティクルモニタ マツシマ メジャテック

    エアパーティクルモニタ

    マツシマ メジャテック
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    光散乱方式です。エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。35~1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。アナログ出力(DC4~20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。
    用途微小粒子濃度の連続監視用。トラスコ品番434-3941材質ABS幅(mm)127高さ(mm)36.3奥行(mm)70.6測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)0~80
  • LED部品ジョイント DNライティング

    LED部品ジョイント

    DNライティング
    3,198税込3,518
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングを連結する場合に使用します
    質量(kg)0.06品種ジョイント
  • MacBook Air 13.6インチ M4/M3/M2 パソコン対応 のぞき見防止 プライバシーフィルター 着脱簡単 ブルーライトカット エレコム

    MacBook Air 13.6インチ M4/M3/M2 パソコン対応 のぞき見防止 プライバシーフィルター 着脱簡単 ブルーライトカット

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。取り外しが簡単なマグネットタイプです。鉄板内蔵のフィルターが、パソコンのマグネット部分に貼り付くことで簡単に取り外しができます。画面の正面を中心に60度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなる、サポートシールが付属しています。お好みに合わせて貼り付けてください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。紫外線遮断率(%)約99.9可視光線透過率(%)約63ブルーライトカット率約42%材質フィルター:PET、鉄板寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198セット内容フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。フィルター厚さ(mm)約0.6(うち、フィルター厚み 約0.38)取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け
  • タブレット保護フィルム 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム 8インチ

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    アイリスオーヤマの8インチタブレットTE08D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。
    付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)幅(mm)117高さ(mm)201質量(g)8サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×201×1対応機種TE08D2M64-V1B