カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pfm710 c6」の検索結果

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)0.2~10(5)
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径(Rc)1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
DCジャック付ケーブル
共立電子産業¥449税込¥4941本当日出荷DC2.1Φジャック付きケーブルです。定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力表示単位SI単位固定配管口径6ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10配管取出方向ストレート流量調整弁あり校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
流量センサフローモニタ (PFM710-~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径4ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:背面配管校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥23,980税込¥26,3781個51日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:NPN配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711
SMC¥7,098税込¥7,8081個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)2~100(50)
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,800税込¥21,7801個31日以内出荷仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V配管口径(Rc)1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(定格)1~100流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)1~100出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ8mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし表記SI単位固定オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応