SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
仕様
単位切換機能付
タイプ
表示一体型
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
0.1~10
流量調整弁
流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79789301
PF2M710S-01-L4-X731
¥
21,130
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください