PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 - SMC
タイプ
表示一体型
出力
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
表示単位
SI単位固定
配管口径
6Φmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10
配管取出方向
ストレート
流量調整弁
あり
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82915808PF2M710S-C6-L2-MA-X731
¥22,560
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする