カテゴリ
- 建築金物(10)
- 防災用品(8)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
「pfr-qs2」の検索結果

PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体
LILIEL(リリエル)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
ラッチ受け(Mタイプ)LR共通
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個当日出荷引出しの側板のレールに取付けます。材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ
WAKI(和気産業)¥619税込¥6811個当日出荷地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂色クリアブラウン
安全ロック 引き出し用
マイクリエイト(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷小さいお子様のイタズラ防止や、地震対策としても効果があります。オーディオ向け家具を意識して、目立たない色で構成。付属品両面テープ種別開閉防止具材質ABS寸法(mm)80×90×40
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
耐震パーフェクトロック
ACE(エース)(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(2個)当日出荷地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。付属品木ねじ種別開閉防止具取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
スライドレール 三段引
(116件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
開き戸・引出しロック マルチタイプ
WAKI(和気産業)¥539税込¥5931個当日出荷地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系色ライトグレー
耐震ラッチ
ハイロジック¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。用途キャビネットや収納の開き扉に。材質樹脂アズワン品番64-7750-79
Safetyクリアマルチロック
カーボーイ¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。ベルトタイプなので扉の幅が広い冷蔵庫や食器棚等に最適です。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。トラスコ品番704-2577材質ポリカーボネート(PC)、PVC、アクリル系粘着剤幅(mm)約38厚さ(mm)10奥行(mm)210入数(個)2
スライドレール S270
日本スライド工業(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト