カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfs-1」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • TR1412PFS1NB ITT CANNON

    TR1412PFS1NB

    ITT CANNON
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨ

    シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)

    コクヨ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷
    細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
    材質PE枚数100
  • 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    949税込1,044
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • オムツ交換車 ナビス(アズワン)

    オムツ交換車

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    手軽にオムツ交換作業ができるよう、シンプルでコンパクトな設計です。引出しは両面方向から出し入れできます。品番: PFL-2は汚れ物をポリダスターとビニール帆布に区別できます。
    キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)365×435×100
  • プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ)

    プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
    サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル用スペーサー

    未来工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    台の高さ(mm)5
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    6,598税込7,258
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 超仕上げ釘 若井産業

    超仕上げ釘

    若井産業
    4,198税込4,618
    1ケース(3000本×5箱)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途木材太さ(mm)1.1
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)

    垂直ブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,500税込3,850
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)

    垂直カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • デッキプレート用両口エンド(台座付き) 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド(台座付き)

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド(送り用エンド)

    古河電工(古河電気工業)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
  • 曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)

    曲りブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • 厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ネジ無しコンビ

    古河電工(古河電気工業)
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    曲りコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • メインダクト方式 フタ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 フタ(Φ250)

    HITACHI
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    欠品中
  • 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ

    保安道路企画
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース部(mm)200×140材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレット オールステンレス仕様

    をくだ屋技研
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
  • プロスフォルダー カール事務器

    プロスフォルダー

    カール事務器
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    作業時間を大幅カット。コート紙対応。クロス折り・DM折りにも対応。日本製
    電源AC100V紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
  • センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    3,680税込4,048
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
    用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。